ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:F●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HODS85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:178-9569アズワン品番65-7468-17内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853919531-07866 HOBS85-PVC-WH
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする