ケーブルマーカークリップ 茶 1袋 1000個入

ケーブルマーカークリップ 茶 1袋 1000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています

仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:茶●シリーズ:WIC●コード番号:215-8689アズワン品番65-7451-33内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853955561-03751
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする