曜日別特売

ケーブル端子用バスバー 1000 x 60 x 62mm 1袋 10個入

ケーブル端子用バスバー 1000 x 60 x 62mm 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:1 m●高さ:60mm●寸法:1000 x 60 x 62mm●シリーズ:KBC●コード番号:219-8874アズワン品番65-7462-20内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854068KBC10DCB20
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする