曜日別特売

コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

コネクタ Compact NSX、Easypact CVS - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric の Compact NSX 400/630 用の短い背面接続と Easy Pact CVS 400/630 用です背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1226アズワン品番65-8080-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854260LV432475
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする