曜日別特売

コンタクトブロック 3SE5

コンタクトブロック 3SE5 - SIEMENS


ポジションスイッチ用の Siemens コンタクトブロックです。定格電圧は 250 V、定格熱電流は 10 A です。汚染度 3 保護クラス: IP00

仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:3SE5●コード番号:203-3888アズワン品番65-7836-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658557143SE5000-0PA00
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする