曜日別特売

コンタクトブロック 6 → 24 V スプリングタイプターミナル

コンタクトブロック 6 → 24 V スプリングタイプターミナル - SIEMENS


Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3310アズワン品番65-7824-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658557303SU1401-1BG24-3AA0
28,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする