曜日別特売

コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9

コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 - SIEMENS


Siemens ATC6 拡張モジュール 2DO リレー、ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応用アクセサリには、2 つのリレー出力、切り替えコンタクト x 2 が含まれています。EAC 承認

仕様●種類:拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8071アズワン品番65-7815-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658558543KC9000-8TL62
110,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする