曜日別特売

サーキットブレーカアクセサリ

サーキットブレーカアクセサリ - EATON(イートン)


PLSシリーズアクセサリ
EatonのPLSシリーズのMCB向けの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、ハンドルロックアウト装置などがあります。

仕様●アクセサリタイプ:切り替えインターロック●併用可能製品:PLSシリーズMCB、ZP-A回路ブレーカ●コード番号:922-7248アズワン品番65-8063-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856430274418 Z-IS/SPE-1TE
2,070
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする