サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7M

サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7M - フエニックス・コンタクト


EMG 22ダイオードブロック
ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 7M●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6270アズワン品番65-8065-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658564662950077
13,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする