サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

サージプロテクタ クリップオン SIRIUS - SIEMENS


モータコンタクタサイズ S0 用ダイオードアセンブリを備えた Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。24 V dc 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃

幅(mm)30高さ(mm)19質量(g)4取付方式クリップオン奥行(mm)12定格電圧(V)24DC範囲SIRIUSコード203-2629保管温度範囲(℃)-40~80アズワン品番65-8084-13デバイスタイプサージ保護装置動作温度範囲(℃)-25~60認証マークCSAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/RCMマーク/BUREAU VERITASマーク/DNVマーク/PRSマーク/RINAマーク/RMRSマーク/内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658565003RT2926-1MR00
8,560
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする