曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - ハネウェル


Honeywell - 3455RC
Honeywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。
自動リセット 銀 / ニッケル合金

仕様●オープニング温度:74℃●クロージング温度:57℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3484アズワン品番65-7843-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658565973455RC 01000230
7,250
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする