曜日別特売

サブベース M/P19144シリーズ

サブベース M/P19144シリーズ - NORGREN


IMI Norgren サブベースは、ISO 5599-1 サイズ 1、2 又は 3 に取り付けられています。グランドレススプールとスリーブはコーティングが施されており、トラブルフリーの長寿命を実現しています。圧縮空気 ポートサイズは G3/4 です

仕様●メーカーシリーズ:M/P19144●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/4●ネジ規格:G●コード番号:218-0622アズワン品番65-7903-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856859M/P19144
73,200
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする