サンコー(三甲)
サンボックス #25C-B ライトブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):28.0●材質:PP●外寸法(mm):650×398×133●有効内寸法(mm):592×360×121●長側面上部および底面に水抜き孔有り(長側面Φ10×40箇所、底面Φ8×20箇所)
アズワン品番
65-9012-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858925
20278000BL510
¥
4,090
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください