サンコー(三甲)
サンボックス #28-2C ブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):18●材質:PP●外寸法(mm):470×360×145●有効内寸法(mm):410×310×128
アズワン品番
65-9012-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858934
20180600BL503
¥
3,790
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください