サンコー(三甲)
サンボックス#19-N グリーン
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):18.5●材質:PP●外寸法(mm):473×312×161●有効内寸法(mm):436×275×147
アズワン品番
65-9011-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858959
20191600GRDEN
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください