サンコー(三甲)
サンボックス#22-2 グリーン
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):22.3●材質:PP●外寸法(mm):370×335×241●有効内寸法(mm):324×286×223
アズワン品番
65-9011-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858968
20222800GRDEN
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください