サンコー(三甲)
サンボックス#22-3 ライトグレー
ライン搬送中の衝突を側面リブ全面で受けるため、破損がしにくいボックスです。
底面(Φ8×8箇所)に水抜き孔を設置しています。
仕様
●容量(L):22.0●材質:PP●外寸法(mm):622×373×124●有効内寸法(mm):560×320×110● 水抜き孔有(底面Φ8×8箇所)
アズワン品番
65-9011-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858977
20227700GL802
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください