サンボックス#22-5 ブルー

サンボックス#22-5 ブルー - サンコー(三甲)サンボックス#22-5 ブルー - サンコー(三甲)


全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):22.3●材質:PP●外寸法(mm):424×291×251●有効内寸法(mm):365×243×236アズワン品番65-9011-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6585898620227900BL504
5,740
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする