サンコー(三甲)
サンボックス#24-5 グリーン
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):23.7●材質:PP●外寸法(mm):606×330×156●有効内寸法(mm):561×280×140
アズワン品番
65-9011-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65859004
20243400GRDEN
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください