サンコー(三甲)
サンボックス#36-2S ライトブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):8.4●材質:PP●外寸法(mm):591×384×52●有効内寸法(mm):536×336×40
アズワン品番
65-9537-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65859020
20355100BL510
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください