曜日別特売

シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9

シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 - SIEMENS


Siemens ケーブルは遮断容量クラス H ICU:85 kA です。 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、柔軟性の新しい基準を確立し、さまざまなモジュラアクセサリを用意しています。の全シリーズで、複数のサイズに対応する標準化されたアクセサリ 3VA1 およびEAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1879アズワン品番65-8062-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658590743VA9987-0UB30
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする