シーメンス コネクタ Sentron

シーメンス コネクタ Sentron - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 0.4 mm で、IEC に準拠した最大幅は 35 mm です。承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9389アズワン品番65-8060-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658591263VA9403-0QA00
27,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする