曜日別特売

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha - SIEMENS


Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 4 層ドアは、白色です。正味重量: 695 g 承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9441アズワン品番65-8060-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658591358GB5004-5KM01
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする