曜日別特売

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM100 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20

仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA●コード番号:210-9419アズワン品番65-8092-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658591443VA9987-0TA20
199,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする