曜日別特売

シーメンス ブラケット Alpha 1袋 50個入

シーメンス ブラケット Alpha 1袋 50個入 - SIEMENS


Siemens INSTA Terminal Support ブラケットの幅は 2 mm です。青色です。EAC 承認

仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:228-8266アズワン品番65-8072-53内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658592058WH9143-0AH01
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする