曜日別特売

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 - SIEMENS


Siemens 配電ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術である 6 本のケーブルがあります。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 V奥行きは 40.4 mm です 幅は 18.4 mm です EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1788アズワン品番65-8063-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658593183VA9114-0JB11
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする