曜日別特売

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 - SIEMENS


DIN レールアクセサリ用の Siemens アダプタは、3VA1 100/160、3、及び 4 極の回路ブレーカに使用されます。Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 61.2 mm です

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1805アズワン品番65-8063-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658593273VA9153-0QB00
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする