曜日別特売

シーメンス 取り付けプレート Alpha

シーメンス 取り付けプレート Alpha - SIEMENS


Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 1537 g です

仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3216アズワン品番65-8086-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658593368GK4351-2KK22
41,900
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする