曜日別特売

シーメンス 端子 Alpha 1袋 5個入

シーメンス 端子 Alpha 1袋 5個入 - SIEMENS


Siemens 絶縁 Terminal 1 極は、630 A の入出力ユニットを備えていて、2 x 50-240/2 x 50-185 mm の正方形の寸法を備えています。正味重量は 680 グラムです

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2883アズワン品番65-8072-63内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658593708JK406
177,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする