曜日別特売

シーメンス 端子 Sentron

シーメンス 端子 Sentron - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 400 / 630 用及び 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニット用アクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9406アズワン品番65-8060-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658593793VA9484-0JA13
72,900
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする