曜日別特売

シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入

シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入 - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、40 mm 及び 60 mm システム用のアクセサリで、バスバー厚さ 5 mm のみに使用します。定格電流: 270 A 断面積 4-35 mm 2

仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3350アズワン品番65-8087-02内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658594068US1921-2AB00
48,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする