曜日別特売

シーメンス 端子 SENTRON 3VA9

シーメンス 端子 SENTRON 3VA9 - SIEMENS


Siemens 回路ブレーカ 3VA1 IEC フレーム 160 は、遮断容量クラス H ICU:70 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです奥行きは 57.7 mm です 幅は 40 mm です 高さは 38.7 mm です

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1861アズワン品番65-8079-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658594153VA9483-0JA13
56,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする