シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 - SIEMENS


Siemens Terminal カバーは、拡張 3 極 1 ユニットアクセサリを備え、3VA4/5 125 シリーズに使用できます。ピン数 3 ピン EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1802アズワン品番65-8079-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658594673VA9131-0WF30
23,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする