シグナルコンディショナ

シグナルコンディショナ - ワゴジャパン


857シリーズ絶縁アンプ
Wagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。
特長と利点
クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映
較正済みスケールの切り替え
PC構成インターフェイス
EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁

仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → +30 V, -10 → +10 V, -20 → +20mA●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7392アズワン品番65-8077-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860097857-401
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする