曜日別特売

シャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6

シャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6 - SIEMENS


Siemens SENTRON シリーズ 8UC6 スペアパーツは、ロータリ操作機構用のアクセサリ 8UC6 アダプタ延長シャフト、300 mm です。長さ 600 mm のシャフトを使用する場合は、8UD1 ハンドルにシャフトジャックが必要です。サイズは 1 及び 2 です。長い 8 x 8 mm

仕様●種類:回転動作機構 8UC6 アダプタの交換部品●範囲:Sentron●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1412アズワン品番65-7796-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658601858UC6032
3,070
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする