曜日別特売

スイッチモジュール コンタクトブロック DPNC 500 V ac/dc ねじターミナル

スイッチモジュール コンタクトブロック DPNC 500 V ac/dc ねじターミナル - SIEMENS


Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールは 2 つの NC コンタクトを備えています。ねじ止め Terminal タイプ接続です。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定

仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNC●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6864アズワン品番65-7827-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658610773SU1400-1AA10-1PA0
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする