スイッチ付きニュートラル 安全ブレーカ 3LD3用 40.5mm Sentron 3LD

スイッチ付きニュートラル 安全ブレーカ 3LD3用 40.5mm Sentron 3LD - SIEMENS


Siemens SENTRON アクセサリは、ロード遮断器用に設計されています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。Terminal Connection の締付けトルクは 3 Nm を推奨します

仕様●種類:端子●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3309アズワン品番65-7803-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658613303LD9340-2B
9,150
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする