曜日別特売

スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入

スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN/1P-F●コード番号:201-4105アズワン品番65-7741-61内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658615243061172
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする