曜日別特売

スタンドオフ 六角 アルミニウム x 20mm 1袋 5個入

スタンドオフ 六角 アルミニウム x 20mm 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●本体長さ:20mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:6mm●外径:6mm●コード番号:184-2223アズワン品番65-7910-53内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862870971200366
1,860
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする