スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 35mm 1袋 5個入

スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 35mm 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M3 インナーねじ、メス / オススペーサスタッドポリアミド製です。長さ:35 mm レンチ( SW ):6 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2939アズワン品番65-7919-52内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862888971350365
1,690
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする