スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 10mm 1袋 5個入

スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 10mm 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK


内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け

仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:7mm●コード番号:184-1929アズワン品番65-7912-36内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862976971100485
1,710
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする