曜日別特売

スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1袋 10個入

スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2882アズワン品番65-7968-79内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65863080971140324
1,330
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする