スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 6mm 1袋 10個入

スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 6mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK


用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け

仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2610アズワン品番65-7912-10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65863168971060324
1,970
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする