曜日別特売

ステープラー ティラノサウルス

ステープラー ティラノサウルス - セトクラフトステープラー ティラノサウルス - セトクラフトステープラー ティラノサウルス - セトクラフトステープラー ティラノサウルス - セトクラフトステープラー ティラノサウルス - セトクラフト


肉食恐竜の頭部をモチーフにしたステープラー。

仕様●本体サイズ:幅3.5×奥行6.5×高さ5cm●本体重量:89g●個装サイズ:幅6.8×奥行4.3×高さ6cm●個装重量:100g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ティラノサウルス●生産国:中国アズワン品番65-8919-11繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65863554SR-4071
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする