スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 5個入

スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8373アズワン品番65-7793-65内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66014614SAJ13XXPP0N88SNOPTQ
1,340
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする