スプレーボトルバスクリーナー用

スプレーボトルバスクリーナー用 - SARAYA(サラヤ)


バスクリーナー5kg用の詰替容器です。

仕様●タイプ:霧状噴射●容量(mL):500●幅(mm):116●奥行(mm):69●高さ(mm):216●霧状噴射●材質/仕上:ボトル/PE、トリガー/PP●注意:中身別売りです。●原産国:日本●コード番号:376-3150アズワン品番67-2305-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601495531887
430
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする