曜日別特売

セーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズ

セーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズ - SIEMENS


Siemens Sirius シリーズ安全ポジションスイッチは、アクチュエータが別々です。スイッチエンクロージャは、プラスチック製です。低速動作のコンタクトを備えています。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 10 A

仕様●通常端子構成:NO/NC●材質:メタル●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1664アズワン品番65-7838-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660156893SE5132-0QV20
34,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする