曜日別特売

セーフティリレー 230 V ac チャンネル数2 安全接点3

セーフティリレー 230 V ac チャンネル数2 安全接点3 - Wieland


TUV、cULus
エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー
EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示

仕様●電源電圧:230V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4043K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2493アズワン品番65-8070-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015707R1.188.1840.0
83,900
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする