曜日別特売

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 - フエニックス・コンタクト


定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です手間のかからないプッシュイン接続 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3861アズワン品番65-8087-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660157161015503
37,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする