すべてのベースユニットにフィードバック制御ループが必要です
Pilz の PZE 9 24 V dc 8n/o セーフティリレー拡張
Pilz PZE 9 は、主に E ストップ、安全 Gates などの安全関連の制御装置間で使用できるコンタクトの数を増やすために使用します。Pilz の信頼性セーフティリレー技術により、安全状態が確実に監視され、環境を制御することができます。
特長と利点
ユニバーサル電源は、さまざまな電源コンセントに対応 LEDインジケータ: 1から2へのチャンネルステータス切り替え、供給電圧の監視に使用 スプリング式 Terminal またはねじ止め Terminal のいずれかを使用してプラグイン Terminal 接続を行うことで、ユニットを使用できる汎用性を実現します。 フィードバック監視にはすべてのベースユニットが付属しており、安全ループを監視し、危険が発生する前に特定できます。 シングルチャンネル又はデュアルチャンネル入力操作(シングルチャンネルは、緊急時の遮断のために、簡単な機能のみを搭載した専用ロジックデバイスを使用する必要がある小型機械でより有効に利用できます。デュアルチャンネルでは、特定の時間により多くの安全回路、より多くの制御ゾーンを制御可能)
安全機能
フィードバックループ内のアース不良は、使用するベースユニットによって検出されます 出力がリレーの通電を遮断し、安全接点を開くため、入力回路のアース障害を検出できます。 コンポーネントに障害が発生しても、安全を確保するために、デバイスは安全機能を保持します。 既存の回路の安全機能は、この拡張モジュールを使用して簡単に転送できます。 この拡張モデルでは、短絡検出が可能です。
用途
ガードシステム 緊急停止ボタン ワイヤ緊急停止スイッチを引きます 安全ライトカーテン 安全センサ
技術安全パラメータ
EN 60204-1 EN62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1